Motion
02 02 180

KNIPEX
02 02 180

Pinces combinées à levier élevé de 7 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651317
N° MFR02 02 180
Prix47.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
02 02 180

Pinces combinées à levier élevé de 7 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651317
N° MFR02 02 180
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
Prix47.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    7 1/4 po.
  • Poids à l’expédition
    0.559 lb
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    7 1/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 1/4 po.
  • Poids de l’outil
    0.515 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/16 po.
  • Poids
    0.515

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Capacité de coupe
    29/64 po.
  • Description
    Pinces combinées à effet de levier élevé
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Effet de levier élevé
    Effet de levier élevé
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221002299
  • Matériel
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221002299

Aperçu

Description du fabricant
02 02 180 COMBINAISON À EFFET DE LEVIER ÉLEVÉ
  • 35 % moins d’efforts requis qu’avec les pinces combinées conventionnelles en raison d’un effet de levier élevé.
  • Dureté du bord de coupe (environ 63 HRC) pour une coupe robuste.
  • Coupe plus facile, prise puissante, pliage et traction.
  • Bords de coupe longs pour des câbles plus épais.
  • Des zones de préhension pour des matériaux plats et ronds pour une variété d’utilisations.
  • Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, multi-étapes durci à l’huile.