Motion
97 51 10

KNIPEX
97 51 10

Pince à sertir de 7 1/2 po - Type de bouchon occidental
N° D’ARTICLE MI10651416
N° MFR97 51 10
Prix110.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 51 10

Pince à sertir de 7 1/2 po - Type de bouchon occidental
N° D’ARTICLE MI10651416
N° MFR97 51 10
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
Prix110.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15/16 po.
  • Longueur
    7 7/16 po.
  • Profondeur globale
    15/16 po.
  • Longueur totale
    7 1/2 po.
  • Poids à l’expédition
    0.725 lb
  • Hauteur de pièce unique
    15/16 po
  • Longueur de pièce unique
    7 7/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 7/16 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.6 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.6 po.
  • Poids de l’outil
    0.67 lb
  • Largeur de l’outil
    2 2/3 po.
  • Poids
    0.67
  • Largeur
    2 2/3 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Description
    Pince à sertir - Type de bouchon Western
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221006136
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221006136

Aperçu

Description du fabricant
97 51 10 PINCES À SERTIR - FICHE WESTERN
  • Outil professionnel pour couper et dénuder les câbles téléphoniques plats non blindés.
  • Pour le sertissage de fiches Western à 6 et 8 pôles de type RJ 11/12 (largeur de 3/8 po/ 9.65 mm) et de type RJ 45 (largeur de 15/32 po/ 11.68 mm).
  • Processus de sertissage exact en raison du sertissage parallèle.
  • Une qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au verrouillage intégral (mécanisme à dégagement automatique).
  • Coupe-fil et couteau de démontage pour câbles plats de 1/4 po et 1/2 po (6 et 12 mm) de longueur.
  • Avec dispositif de dénudage supplémentaire pour câbles ronds.
  • Acier électrique au chrome vanadium de qualité spéciale, durci à l’huile.
  • Pinces polies.
  • Poignées avec couvercles multicomposants.