Spécifications
Dimensions
- Hauteur2/3 po.
- Longueur6 9/16 po.
- Profondeur globale2/3 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique2/3 po
- Longueur de pièce unique6 9/16 po.
- Largeur d’une seule pièce6 9/16 po.
- Poids de l’outil0.38 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Poids0.38
- Largeur2 1/8 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- CouleurRouge
- DescriptionCoupe-câbles diagonals pour fibre optique
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Type de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221013240
- MatérielAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221013240
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Spécialement conçu pour la coupe à ras du câble à fibre optique.
- Bords de coupe allongés.
- Les bords tranchants sont durcis par induction.
- Comprend un ressort d’ouverture pour un travail répétitif facile.
- Acier électrique au vanadium; forgé, durci à l’huile.