Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée2 3/4 po.
- Hauteur1/2 po.
- Longueur4 9/16 po.
- Profondeur globale1/2 po.
- Longueur totale4.5000 po
- Hauteur de pièce unique1/2 po
- Longueur de pièce unique4 9/16 po.
- Largeur d’une seule pièce4 9/16 po.
- Poids de l’outil0.175 lb
- Largeur de l’outil1 15/16 po.
- Poids0.175
- Largeur1 15/16 po.
Détails
- ApplicationFils durs, fils souples, fils de cuivre minces
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- CouleurRouge
- Type de coupeDiagonale
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)3 mm;0.1181 po
- Capacité de coupe du fil dur3/64 po.
- Capacité de coupe du câble métallique1.20 mm;0.0472 po
- DescriptionCoupe-bordures diagonales
- Poignée ergonomiqueNon
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Type de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- Effet de levier élevéNon
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221013011
- MatérielAcier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221013011
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- L’outil essentiel pour une utilisation polyvalente.
- Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie.
- Bords de coupe de précision pour les fils souples et durs.
- Couper proprement les fils de cuivre minces, même aux extrémités tranchantes.
- Bords de coupe durcis par induction (environ 62 HRC) pour une longue durée de vie.
- Tête étroite pour une utilisation dans les espaces confinés.
- Capacité de coupe : jusqu’à 1/8 po pour les fils souples, jusqu’à 5/64 po pour les fils moyens et jusqu’à 3/64 po pour les fils durs.
- Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile en plusieurs étapes.