Motion
78 41 125

KNIPEX
78 41 125

Électronique 5 po Super Knips®
N° D’ARTICLE MI10651473
N° MFR78 41 125
Prix72.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
78 41 125

Électronique 5 po Super Knips®
N° D’ARTICLE MI10651473
N° MFR78 41 125
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
Prix72.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    23/64 po.
  • Longueur de la poignée
    3 1/2 po.
  • Hauteur
    5/8 po.
  • Largeur de la mâchoire
    17/32 po.
  • Longueur
    5 1/8 po.
  • Profondeur globale
    5/8 po.
  • Longueur totale
    5 po.
  • Hauteur de pièce unique
    5/8 po
  • Longueur de pièce unique
    5 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 1/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.135 lb
  • Largeur de l’outil
    1 7/8 po.
  • Poids
    0.135
  • Largeur
    1 7/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Oxyde noir
  • Matériau du corps
    Acier à outils spécial
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Description
    Électronique Super Knips®
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221013639
  • Matériel
    Acier à outils spécial
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221013639
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
78 41 125 ÉLECTRONIQUE
  • Pinces de précision pour les travaux de coupe ultra-fins en électronique et en mécanique fine.
  • Bords de coupe très tranchants et mis à la terre sans biseau pour une coupe affleurante, parfaits pour les attaches de câble.
  • Les extrémités en forme de précision coupent les fils reposant sur une planche de 1/64 po (0.2 mm) de diamètre.
  • Joint avec rivet en acier inoxydable.
  • Mouvement extrêmement fluide pour une fatigue minimale de l’opérateur.
  • Comprend un ressort d’ouverture pour un travail répétitif facile.
  • Environ 20 % plus léger que les pinces électroniques conventionnelles.
  • Les rainures de la poignée procurent une prise stable lors de l’application d’une légère pression.
  • Tête étroite; dureté des bords tranchants (environ 60 HRC).
  • Obturateur de plomb, aucune perte incontrôlée des extrémités des fils coupés.
  • Acier à outils spécial, bruni.