Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame23/64 po.
- Longueur de la poignée3 1/2 po.
- Hauteur2/3 po.
- Longueur de la mâchoire9 mm
- Épaisseur de la mâchoire7.50 mm;0.2953 po
- Largeur de la mâchoire17/32 po.
- Longueur5 1/8 po.
- Profondeur globale2/3 po.
- Longueur totale5 po.
- Hauteur de pièce unique2/3 po
- Longueur de pièce unique5 1/8 po.
- Largeur d’une seule pièce5 1/8 po.
- Poids de l’outil0.13 lb
- Largeur de l’outil1 15/16 po.
- Poids0.13
- Largeur1 15/16 po.
Détails
- ApplicationÉlectronique, mécanique fine, fil dur, fil moyen, ingénierie de précision, fil souple
- Fini de lameOxyde noir
- Matériau du corpsAcier à outils spécial
- CouleurRouge/Bleu
- Type de coupeCoupe cisaille
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)0.2 - 1.60 mm;0.0079 - 0.0630 po
- Capacité de coupe du fil dur1/64 po.
- DescriptionÉlectronique Super Knips®
- Poignée ergonomiqueOui
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Style de poignéePoignées multicomposants, limiteur d’ouverture, ressort d’ouverture
- Type de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- Effet de levier élevéNon
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221013653
- MatérielAcier à outils spécial
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221013653
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Pinces de précision pour les travaux de coupe ultra-fins en électronique et en mécanique fine.
- Bords de coupe très tranchants et mis à la terre sans biseau pour une coupe affleurante, parfaits pour les attaches de câble.
- Les extrémités en forme de précision coupent les fils reposant sur une planche de 5/64 po (1.2 mm) de diamètre.
- Joint avec rivet en acier inoxydable.
- Mouvement extrêmement fluide pour une fatigue minimale de l’opérateur.
- Comprend un ressort d’ouverture pour un travail répétitif facile.
- Environ 20 % plus léger que les pinces électroniques conventionnelles.
- Les rainures de la poignée procurent une prise stable lors de l’application d’une légère pression.
- Dureté de pointe (environ 64 HRC).
- Bords de coupe au sol de précision avec un très petit biseau adapté aux fils durs.
- Acier à outils spécial, bruni.