Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée4 po.
- Hauteur7/8 po.
- Longueur7 3/8 po.
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale7 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique7 3/8 po.
- Largeur d’une seule pièce7 3/8 po.
- Poids de l’outil0.6 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Poids0.6
- Largeur2 1/8 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge/Bleu
- Capacité de coupe du fil dur7/64 po.
- Capacité de coupe du câble à piano3/32 po.
- DescriptionCoupe-bordures diagonales à effet de levier élevé - printemps
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- Effet de levier élevéEffet de levier élevé
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221005139
- MatérielAcier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221005139
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 20 % moins d’effort requis par rapport aux gouges diagonales conventionnelles de la même longueur.
- Essieu forgé pour les travaux lourds.
- Pour une utilisation très robuste et continue.
- Haute performance de coupe avec un effort minimal grâce à une coordination optimale de l’angle de coupe et du rapport de transmission.
- Les bords de coupe de précision durcis par induction (environ 64 HRC) coupent plusieurs types de fil, y compris le fil de piano.
- Avec ressort d’ouverture; peut être activé au besoin.
- Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.