Motion
27 01 160

KNIPEX
27 01 160

Pince coupante centrale à bec long de 6 1/4 po, style téléphone
N° D’ARTICLE MI10651717
N° MFR27 01 160
Prix87.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
27 01 160

Pince coupante centrale à bec long de 6 1/4 po, style téléphone
N° D’ARTICLE MI10651717
N° MFR27 01 160
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
Prix87.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/2 po.
  • Longueur de la mâchoire
    1 27/32 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    3/8 po.
  • Largeur de la mâchoire
    21/32 po.
  • Longueur
    6 5/16 po.
  • Profondeur globale
    1/2 po.
  • Longueur totale
    6 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    6 5/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 5/16 po.
  • Épaisseur de la buse
    5/64 po.
  • Largeur de l’embout
    1/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.27 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/16 po.
  • Largeur
    2 1/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince de coupe centrale à bec long - style téléphone
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Comprend un coupe-câble
    Oui
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
COUPE CENTRALE À LONG BEC 27 01 160
  • Pince coupante latérale Snipe, également appelée pince pour téléphone.
  • Agrippe et sépare les fils simples dans les harnais.
  • Comprend un coupe-fil central pour le fil souple.
  • Mâchoires demi-rondes.
  • Surfaces de préhension dentelées.
  • Acier électrique au chrome-vanadium; forgé, trempé à l'huile.