Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire2 11/64 po.
- Épaisseur de la mâchoire5/16 po.
- Largeur de la mâchoire35/64 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Épaisseur de la buse21/64 po.
- Largeur de l’embout3/32 po.
- Poids0.225
Détails
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Style de surface de mâchoireHachuré croisé
- Numéro CUP du fabricant843221001629
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CUP_NON843221001629
Aperçu
- Surfaces de préhension moletées hachurées croisées.
- Mâchoires plates.
- Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile.