Motion
95 36 250 SBA

KNIPEX
95 36 250 SBA

Câble à cliquet 10 po isolé Cutters-1000V
N° D’ARTICLE MI10651745
N° MFR95 36 250 SBA
Prix389.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
95 36 250 SBA

Câble à cliquet 10 po isolé Cutters-1000V
N° D’ARTICLE MI10651745
N° MFR95 36 250 SBA
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
Prix389.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 1/8 po.
  • Longueur
    9 15/16 po.
  • Profondeur globale
    1 1/8 po.
  • Longueur totale
    10 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    9 15/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    9 15/16 po.
  • Poids de l’outil
    1.24 lb
  • Largeur de l’outil
    3 11/16 po.
  • Poids
    1.24
  • Largeur
    3 11/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Jaune
  • Capacité de coupe
    1 1/4 po.
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    1 1/4 po.
  • Capacité de coupe Kcmil
    500
  • Description
    Câble à cliquet isolé Cutters-1000V
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Type de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Code d’harmonisation
    8203.30.0000
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221002220
  • Matériel
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221002220
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-CÂBLES 95 36 250 SBA-À CLIQUET
  • Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, les fils monobrins et multibrins.
  • Ne convient pas aux fils d’acier et aux câbles métalliques.
  • La grande capacité de coupe peut couper jusqu’à 1 1/4 po.
  • Lames durcies et meulées avec précision.
  • Coupe propre et lisse sans écraser ni déformer.
  • Fonctionnement à une main en utilisant le principe du cliquet.
  • Force manuelle minimale requise en raison du rapport de transmission très élevé.
  • Entraînement à cliquet à deux étages pour une coupe facile.
  • Manipulation simple grâce à sa conception légère et compacte - peut être utilisé dans les espaces confinés.
  • La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • Poignée fixe avec zone de support pour aider à positionner la pince lors de la coupe.
  • Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
  • Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, durci à l’huile.