Motion
9K  00 80 121 É.-U.

KNIPEX
9K 00 80 121 US

Ensemble de pinces à joints réglables - matériau SET, 2 pièces
N° D’ARTICLE MI10652218
N° MFR9K 00 80 121 US
Prix175.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
9K 00 80 121 US

Ensemble de pinces à joints réglables - matériau SET, 2 pièces
N° D’ARTICLE MI10652218
N° MFR9K 00 80 121 US
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
Prix175.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    86 03 125 et 86 03 180
  • Poids
    0.92 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble de 2 clés pour pinces miniatures
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8206.00.0000
  • Accessoires inclus
    Comprend 1 clé pour pinces miniatures de 5 po (86 03 125), une clé pour pinces de 7-1/4 po (86 03 180 ).
  • Comprend
    86 03 125 et 86 03 180
  • Isolé
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    843221021429
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    2
  • Type d’ensemble
    Ensembles de pinces
  • Type
    Ensemble de mini clés pour pinces
  • CUP_NON
    843221021429

Aperçu

Description du fabricant
9K 00 80 121 US 2 CLÉ MINI-PINCE
  • Comprend 1 clé pour pinces miniatures de 5 po (86 03 125), une clé pour pinces de 7-1/4 po (86 03 180 ).
  • Outil unique qui remplace un jeu complet de clés à fourche métriques et pouces.
  • Excellent pour les applications de prise, de maintien, de pressage et de pliage.
  • Mâchoire à prise parallèle lisse qui empêche les rayures sur les surfaces de travail.
  • Réglage sur simple pression d’un bouton.
  • Pression de contact sans jeu - aucun dommage aux bords.
  • Fabriqué en Allemagne.
  • Pince chromée.
  • Poignées enduites de plastique.
  • Les mâchoires parallèles permettent une prise infiniment variable de toutes les largeurs à la taille maximale spécifiée.
  • Prise fiable du boulon de charnière : pas de déplacement involontaire.
  • L’action des mâchoires permet de serrer et de relâcher rapidement les connexions boulonnées en utilisant le principe du cliquet.
  • Transmission à levier supérieure à 10 - 1 pour une puissance de préhension forte.
  • Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile.