Motion
9K  98 98 26 É.-U.

KNIPEX
9K 98 98 26 US

Pinces 7 pièces et tournevis Set-1000V isolés dans une pochette en nylon
N° D’ARTICLE MI10652274
N° MFR9K 98 98 26 US
Prix467.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
9K 98 98 26 US

Pinces 7 pièces et tournevis Set-1000V isolés dans une pochette en nylon
N° D’ARTICLE MI10652274
N° MFR9K 98 98 26 US
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
Prix467.55 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pinces 7 pièces et tournevis Set-1000V isolés dans une pochette en nylon
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé, multicomposants
  • Style de poignée
    1000V Isolé, multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8206.00.0000
  • Accessoires inclus
    Includes 1 each of: 1000V insulated tools: 8" Long Nose Pliers with Cutter (26 18 200 US), 9-1/2" High Leverage Lineman's Pliers (09 08 240 US), 10" High Leverage Diagonal Cutting Pliers (74 08 250 US), 10" Alligator Water Pump Pliers (88 08 250 US), R2 Square Drive Screwdriver, 4" (98 12 02), 7/32" Slotted Screwdriver, 5" (98 20 55), P2 Screwdriver, 4" (98 24 02).
  • Comprend
    09 08 240 NOUS, 74 08 250 NOUS, 88 08 250 NOUS, 98 12 02, 98 20 55, 98 24 02, 26 18 200 NOUS
  • Isolé
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221005597
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    7
  • Type d’ensemble
    Ensembles variés
  • CUP_NON
    843221005597

Aperçu

Description du fabricant
9K 98 98 26 US 7 PINCES/TOURNEVIS
  • Includes 1 each of: 1000V insulated tools: 8" Long Nose Pliers with Cutter (26 18 200 US), 9-1/2" High Leverage Lineman's Pliers (09 08 240 US), 10" High Leverage Diagonal Cutting Pliers (74 08 250 US), 10" Alligator Water Pump Pliers (88 08 250 US), R2 Square Drive Screwdriver, 4" (98 12 02), 7/32" Slotted Screwdriver, 5" (98 20 55), P2 Screwdriver, 4" (98 24 02).
  • Contient quatre pinces et trois tournevis KNIPEX .
  • Comprend une pochette en nylon à rouler.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif