Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 1/8 po.
- Longueur1 9/16 po.
- Profondeur globale1 1/8 po.
- Hauteur de pièce unique1 1/8 po
- Longueur de pièce unique1 9/16 po.
- Largeur d’une seule pièce1 9/16 po.
- Poids de l’outil0.13 lb
- Largeur de l’outil1 7/16 po.
Détails
- Matériau du corpsRoulement à billes en acier
- CouleurNoir
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionLocalisateur pour 97 49 60 (HTS&HARTING)
- Couleur de la poignéeNoir
- Numéro CUP du fabricant843221015640
- MatérielRoulement à billes en acier
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221015640
Aperçu
- Localisateur pour 97 49 60 (HTS&HARTING).