Motion
97 49 95

KNIPEX
97 49 95

Localisateur pour 97 49 05, 97 52 05, 97 52 35
N° D’ARTICLE MI10652289
N° MFR97 49 95
Prix112.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 49 95

Localisateur pour 97 49 05, 97 52 05, 97 52 35
N° D’ARTICLE MI10652289
N° MFR97 49 95
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
Prix112.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po.
  • Longueur
    1 1/4 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    1 1/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    1 1/4 po.
  • Poids de l’outil
    0.03 lb
  • Largeur de l’outil
    1 1/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Roulement à billes en acier
  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Localisateur pour 97 49 05, 97 52 05, 97 52 35
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Numéro CUP du fabricant
    843221015688
  • Matériel
    Roulement à billes en acier
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221015688

Aperçu

Description du fabricant
97 49 95 LOCALISATEUR POUR 97 49 05 / 97 52
  • Localisateur pour 97 49 05.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif