Motion
16 65 125 SB

KNIPEX
16 65 125 SB

Outil de démontage de 5 po pour câble de données
N° D’ARTICLE MI10652430
N° MFR16 65 125 SB
Prix132.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
16 65 125 SB

Outil de démontage de 5 po pour câble de données
N° D’ARTICLE MI10652430
N° MFR16 65 125 SB
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
Prix132.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles de fils compatible
    0.2 - 4.0 mm2
  • Profondeur globale
    1 1/8 po.
  • Longueur totale
    5 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    4 7/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 7/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.105 lb
  • Largeur de l’outil
    1 3/8 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique renforcé de fibre de verre
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Outil de démontage pour câble de données
  • Couleur de la poignée
    Blanc
  • Matériau de la poignée
    Plastique renforcé de fibre de verre
  • Type de poignée
    Plastique renforcé de fibre de verre
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221004088
  • Matériel
    Plastique renforcé de fibre de verre
  • Nombre de pièces
    1
  • Capacité de dénudage
    4.5 - 10.0 mm (11/16 à 25/64 po)
  • CUP_NON
    843221004088
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL DE DÉNUDAGE DE CÂBLE DE DONNÉES 16 65 125 SB
  • Pour dénuder les câbles de données PTNB et STP d'un diamètre de 11/64 po et 25/64 po (4.5 à 10 mm).
  • Convient pour 0.2 / 0.3 / 0.8 / 1.5 / 2.5 / 4.0 mm2.
  • Outil de dénudage repliable à double coque avec ressort d’ouverture et levier de verrouillage.
  • Pince pour un transport sécuritaire.
  • Les lames sont fabriquées en acier à outil spécial, durci à l’huile, revêtu de TiN.
  • Construction renforcée de fibre de verre durable.