Spécifications
Dimensions
- Poids3.88 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant15451727727
Aperçu
- 4 % selon les spécifications ISO 6789 – 1 : 2017 pour la précision
- La fiabilité du mécanisme jusqu’à 25,000 cycles garantit une précision durable
- Le réglage du couple avec verrouillage manuel à l’avant de la poignée assure une facilité d’utilisation et un réglage précis
- La poignée en aluminium résiste aux produits chimiques courants présents dans les ateliers
- Cliquet à tête de poire fixe à 54 dents pour plus de durabilité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure