Motion
4152
4152 2-Ply 100 Revêtement en polyester monofilament en uréthane transparent x antistatique nu
N° D’ARTICLE MI10812020
N° MFR4152
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4152 2-Ply 100 Revêtement en polyester monofilament en uréthane transparent x antistatique nu
N° D’ARTICLE MI10812020
N° MFR4152
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.071 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    1.18 po
  • Poids par pouce
    0.045 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Rétroflexe
    1.97 po
  • Catégorie de ceinture
    Manipulation des colis
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Monofilament
  • Tondeuse
    UX1SP
  • Couleur
    Effacer
  • Composé
    Uréthane
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Accepté par la FDA
    FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    2
  • Type de produit
    Manipulation de l’emballage
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS62
  • Plage de température
    -4°F à 212 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse
  • Force de travail
    100 lb

Aperçu

Description du fabricant
PVC 150 BLK CXC
  • Un revêtement en uréthane dur de première qualité pour une meilleure résistance à l’abrasion et aux coupures
  • Carcasse antistatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté