Motion
82689 MSR ORANGE DOUBLE PASSE-PARTOUT PHLP BLSTR #

Gearwrench
82689 SCRDR ORANGE DUAL MAT PHLP BLSTR #

No 2, OAL 8-11/16 po, tournevis cruciforme standard longueur de lame 4 po, tige ronde, acétate avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10845393
N° MFR82689 SCRDR ORANGE DUAL MAT PHLP BLSTR #
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
82689 SCRDR ORANGE DUAL MAT PHLP BLSTR #

No 2, OAL 8-11/16 po, tournevis cruciforme standard longueur de lame 4 po, tige ronde, acétate avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10845393
N° MFR82689 SCRDR ORANGE DUAL MAT PHLP BLSTR #
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    4 po
  • Diamètre de la poignée
    1.29 po
  • Longueur de la poignée
    4-5/8
  • Longueur totale
    8-11/16,8-11/16 po
  • Plage de longueur globale
    7" - 9.9"
  • Taille des pointes Phillips
    No 2 dans

Détails

  • Style de matériau de poignée
    Acétate avec poignée en caoutchouc
  • Code PSC
    5120
  • Type de tige
    Ronde
  • Type d’outil
    Phillips standard

Aperçu

Description du fabricant
82689 MSR ORANGE DOUBLE PASSE-PARTOUT PHLP BLSTR #