Motion
32314
« tourne-écrou » - Style de pointe : Phillips, armoire, Torx, ensemble de 8 pièces
N° D’ARTICLE MI11047395
N° MFR32314
Prix28.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
« tourne-écrou » - Style de pointe : Phillips, armoire, Torx, ensemble de 8 pièces
N° D’ARTICLE MI11047395
N° MFR32314

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    17.80 cm, 7.0000 po
  • Tailles des buses
    N° 0, n° 00, TT10, TT15, TT7, TT8, 1/8 po, 3/32 po
  • Poids
    2.6 oz

Détails

  • Isolé
    Non
  • Nombre de tournevis
    8
  • Style de buse
    Armoire, Phillips, Torx

Aperçu

Description du fabricant
32314
  • Le tournevis de précision et les tournevis à douille intégrés comprennent 14 des tailles les plus courantes dans un seul outil
  • Le bouchon rotatif offre un contrôle optimal et précis
  • Mèches de qualité industrielle traitées thermiquement
  • Poignée coussinée pour un confort maximal
  • Comprend les tailles : Phillips n° 00, n° 0; à fentes 3/32-Inch, 1/8-Inch; inviolable Torx® T7, T8, T10, T15; hex. 9/64-Inch, 5/32-Inch, 3/16-Inch, 7/32-Inch, 1/4-Inch, 5/16-Inch
  • Arbre en acier interchangeable pour des changements de mèche rapides et faciles
  • Les tailles sont gravées en barils et mèches intégrés
  • TORX® est une marque déposée d’Acument Intellectual Properties, LLC