Motion
DV690
Détecteur haute tension sans contact jusqu'à 69 kV
N° D’ARTICLE MI11112286
N° MFRDV690
Prix359.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détecteur haute tension sans contact jusqu'à 69 kV
N° D’ARTICLE MI11112286
N° MFRDV690
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
Prix359.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.49 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Détecteur haute tension
  • Type de testeur de circuit
    Détecteur de tension
  • Type d’indicateur
    Lumière, son
  • Mesure de tension maximale
    69 kV
  • Mesure de tension min.
    100 V
  • Plage de mesure de tension
    Maximum de 69 kV

Aperçu

Description du fabricant
DÉTECTEUR HAUTE TENSION DV690 SANS CONTACT