Motion
18-10004

HEXARMOR
18-10004

accuFit - petit - bouchons d'oreille jetables - emballage pour distributrice - 60 paires par boîte
N° D’ARTICLE MI11198869
N° MFR18-10004
Prix23.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
18-10004

accuFit - petit - bouchons d'oreille jetables - emballage pour distributrice - 60 paires par boîte
N° D’ARTICLE MI11198869
N° MFR18-10004
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
Prix23.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Petit

Détails

  • Type de pièce jointe
    S.O.
  • Couleur de la bande
    S.O.
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Numéro de stock du fabricant
    18-10004
  • Numéro CUP du fabricant
    810001798772
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    30 dB
  • Quantité du colis
    60
  • Couleur de la fiche
    Orange
  • Matériau de la fiche
    Mousse de polyuréthane
  • Forme de la fiche
    Extrémité conique
  • Gamme de produits
    accuFit
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA NRR, CSA
  • CUP_NON
    810001790080

Aperçu

Description du fabricant
18-10004 ACCUFIT - PETIT - JETABLE EA
  • Cote de réduction du bruit (IRB) 30 dB (petite) CSA Classe A(L) accuFit, conçue pour être utilisée dans des environnements bruyants (cote NRR élevée) La technologie brevetée X-Grip, qui réduit la pression de contact dans le conduit auditif et facilite le retrait, la conception des bouchons d’oreille a réduit considérablement l’amplitude du son, tout en permettant aux porteurs d’être alertés des sons vocaux et d’avertissement Mousse PU à haute densité et à expansion lente pour un confort et un ajustement supérieurs Forme ergonomique et effilée pour le confort Toutes les tailles sont disponibles en option avec cordon