Spécifications
Dimensions
- TailleMoyen
Détails
- Type de pièce jointeAvec cordon
- Couleur de la bandeS.O.
- Couleur du cordonGris
- Matériau du cordonPVC
- Méthode d’insertionDéroulement
- Numéro de stock du fabricant18-11002
- Numéro CUP du fabricant810001798536
- Taux de réduction du bruit Nbre32 dB
- Quantité du colis100
- Couleur de la ficheBonjour Vis
- Matériau de la ficheMousse de polyuréthane
- Forme de la ficheExtrémité conique
- Gamme de produitsaccuFit
- Normes respectéesANSI/ISEA NRR, CSA
- CUP_NON810001790103
Aperçu
- Cote de réduction du bruit (IRB) 32 dB (moyen),CSA Classe A(L) accuFit, conçue pour être utilisée dans des environnements bruyants (cote NRR élevée), technologie brevetée x-grip, qui réduit la pression de contact dans le conduit auditif et facilite le retrait, la conception des bouchons d’oreille réduit considérablement l’amplitude du son, tout en permettant aux porteurs d’être alertés des sons vocaux et des sons d’avertissement Mousse PU à haute densité et à expansion lente pour un confort et un ajustement supérieurs Forme ergonomique et fuselée pour le confort