Motion
18-11003

HEXARMOR
18-11003

accuFit - moyen - bouchon d'oreille jetable - boîte de recharge - 300 paires par boîte
N° D’ARTICLE MI11198872
N° MFR18-11003
Prix54.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
18-11003

accuFit - moyen - bouchon d'oreille jetable - boîte de recharge - 300 paires par boîte
N° D’ARTICLE MI11198872
N° MFR18-11003
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
Prix54.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Moyen

Détails

  • Type de pièce jointe
    S.O.
  • Couleur de la bande
    S.O.
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Numéro de stock du fabricant
    18-11003
  • Numéro CUP du fabricant
    810001798680
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    32 dB
  • Quantité du colis
    300
  • Couleur de la fiche
    Bonjour Vis
  • Matériau de la fiche
    Mousse de polyuréthane
  • Forme de la fiche
    Extrémité conique
  • Gamme de produits
    accuFit
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA NRR, CSA
  • CUP_NON
    810001790110

Aperçu

Description du fabricant
18-11003 ACCUFIT - MOYEN - JETABLE E
  • Cote de réduction du bruit (IRB) 32 dB (moyen) CSA Classe A(L) accuFit. Conçu pour une utilisation dans des environnements bruyants (cote NRR élevée) La technologie brevetée x-grip de TA réduit la pression de contact dans le conduit auditif et facilite le retrait. La conception des bouchons d’oreille a réduit considérablement l’amplitude du son, tout en permettant aux porteurs d’être alertés des sons vocaux et d’avertissement. Mousse PU à densité élevée et à expansion lente pour un confort et un ajustement supérieurs. Forme ergonomique et fuselée pour le confort. Toutes les tailles sont disponibles en option avec cordon