Motion
18-13003

HEXARMOR
18-13003

safeComm - bouchon d'oreille jetable - boîte de recharge - 300 paires par boîte
N° D’ARTICLE MI11198879
N° MFR18-13003
Prix75.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
18-13003

safeComm - bouchon d'oreille jetable - boîte de recharge - 300 paires par boîte
N° D’ARTICLE MI11198879
N° MFR18-13003
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
Prix75.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Taille unique

Détails

  • Type de pièce jointe
    S.O.
  • Couleur de la bande
    S.O.
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Numéro de stock du fabricant
    18-13003
  • Numéro CUP du fabricant
    810001798734
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    20 dB
  • Quantité du colis
    300
  • Couleur de la fiche
    Bonjour Vis
  • Matériau de la fiche
    Mousse de polyuréthane
  • Forme de la fiche
    Cannelé, bout conique
  • Gamme de produits
    safeComm
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA NRR, CSA
  • CUP_NON
    810001790189

Aperçu

Description du fabricant
18-13003 SAFECOMM - BOUCHON D'OREILLE JETABLE -
  • Cote de réduction du bruit (IRB) 20 dB, CSA Classe B(L) Ouverture en forme d’ovale correspondant à la forme du conduit auditif et permettant un retrait plus facile Haute densité, mousse PU à expansion lente pour un confort et un ajustement supérieurs Les rainures extérieures permettent une plus grande surface dans la direction du tympan pour empêcher l’accumulation de bruit dans l’oreille interne Cannelée, la conception conique s’adapte à toutes les tailles d’oreilles pour offrir un confort à basse pression Les canaux conçus scientifiquement offrent un confort à basse pression tout en permettant aux ondes sonores de mots parlés de traverser