Motion
18-14001

HEXARMOR
18-14001

simpleFit - bouchon d'oreille guidé jetable - avec cordon - 48 paires par boîte
N° D’ARTICLE MI11198881
N° MFR18-14001
Prix64.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
18-14001

simpleFit - bouchon d'oreille guidé jetable - avec cordon - 48 paires par boîte
N° D’ARTICLE MI11198881
N° MFR18-14001
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
Prix64.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Taille unique

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur de la bande
    S.O.
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Méthode d’insertion
    Guidé
  • Numéro de stock du fabricant
    18-14001
  • Numéro CUP du fabricant
    810001798581
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    27 dB
  • Quantité du colis
    48
  • Couleur de la fiche
    Bonjour Vis
  • Matériau de la fiche
    Mousse de polyuréthane
  • Forme de la fiche
    Ovale
  • Gamme de produits
    simpleFit
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA NRR, CSA
  • CUP_NON
    810001790202

Aperçu

Description du fabricant
18-14001 SIMPLEFIT - GUIDE JETABLE E
  • Cote de réduction du bruit (IRB) 23 dB, CSA Classe A(L) Forme ovale pour correspondre à l’ouverture du conduit auditif Mousse PU à haute densité et à expansion lente pour un confort et un ajustement supérieurs Les broches ergonomiques, marquées à gauche et à droite avec des marques de pouce, assurent une insertion correcte et un ajustement optimal Les broches permettent une insertion et un retrait hygiéniques des bouchons d’oreille Les bouchons d’oreille de rechange faciles à ajuster prolongent la durée de vie du produit