Spécifications
Dimensions
- TailleTaille unique
Détails
- Type de pièce jointeAvec cordon
- Couleur de la bandeS.O.
- Matériau du cordonPolyester
- Méthode d’insertionGuidé
- Numéro de stock du fabricant18-14002
- Numéro CUP du fabricant810001798802
- Taux de réduction du bruit Nbre27 dB
- Quantité du colis250
- Couleur de la ficheBonjour Vis
- Matériau de la ficheMousse de polyuréthane
- Forme de la ficheOvale
- Gamme de produitssimpleFit
- Normes respectéesANSI/ISEA NRR, CSA
- CUP_NON810001790219
Aperçu
- Cote de réduction du bruit (IRB) 23 dB, CSA Classe A(L) Forme ovale pour correspondre à l’ouverture du conduit auditif Mousse PU à haute densité et à expansion lente pour un confort et un ajustement supérieurs Les broches ergonomiques, marquées à gauche et à droite avec des marques de pouce, assurent une insertion correcte et un ajustement optimal Les broches permettent une insertion et un retrait hygiéniques des bouchons d’oreille Les bouchons d’oreille de rechange faciles à ajuster prolongent la durée de vie du produit