Motion
18-21001

HEXARMOR
18-21001

simpleFit - moyen/grand - bouchons d'oreille guidés réutilisables - avec cordon - 48 paires par boîte
N° D’ARTICLE MI11198885
N° MFR18-21001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
18-21001

simpleFit - moyen/grand - bouchons d'oreille guidés réutilisables - avec cordon - 48 paires par boîte
N° D’ARTICLE MI11198885
N° MFR18-21001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Moyen/Grand

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur de la bande
    S.O.
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Jetable
    Non
  • Méthode d’insertion
    Guidé
  • Numéro de stock du fabricant
    18-21001
  • Numéro CUP du fabricant
    810001798604
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    25 dB
  • Quantité du colis
    48
  • Couleur de la fiche
    Bonjour Vis
  • Matériau de la fiche
    TPE, polyester
  • Forme de la fiche
    Ovale
  • Gamme de produits
    simpleFit
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA NRR, CSA
  • CUP_NON
    810001793012

Aperçu

Description du fabricant
18-21001 SIMPLEFIT - MOYEN/GRAND - REUS
  • Cote de réduction du bruit (IRB) 25 dB, Classe A(L) CSA Conception ovale unique et innovante pour s’adapter parfaitement à l’anatomie du conduit auditif Les broches ergonomiques, marquées à gauche et à droite avec des marques de pouce, assurent une insertion correcte et un ajustement optimal Cordon de cou réglable Construction douce et durable