Motion
18-30001

HEXARMOR
18-30001

accuFit - moyen - bouchons d'oreille détectables jetables - avec cordon - 100 paires par boîte
N° D’ARTICLE MI11198886
N° MFR18-30001
Prix102.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
18-30001

accuFit - moyen - bouchons d'oreille détectables jetables - avec cordon - 100 paires par boîte
N° D’ARTICLE MI11198886
N° MFR18-30001
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
Prix102.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Moyen

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur de la bande
    S.O.
  • Couleur du cordon
    Bleu
  • Matériau du cordon
    PVC
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Numéro de stock du fabricant
    18-30001
  • Numéro CUP du fabricant
    810001798635
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    32 dB
  • Quantité du colis
    100
  • Couleur de la fiche
    Bleu
  • Matériau de la fiche
    Mousse de polyuréthane
  • Forme de la fiche
    Extrémité conique
  • Gamme de produits
    accuFit
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA NRR, CSA
  • CUP_NON
    810001793029

Aperçu

Description du fabricant
18-30001 ACCUFIT - MOYEN - DÉTECTABLE D
  • Cote de réduction du bruit (IRB) 32 dB, Les bouchons d’oreille accuFit de classe A(L) de la CSA sont conçus pour être utilisés dans des environnements bruyants (cote NRR élevée). La technologie brevetée x-grip de la technologie X-Grip de la CSA réduit la pression de contact dans le conduit auditif et facilite le retrait facile. La conception des bouchons d’oreille réduit considérablement l’amplitude du son, tout en permettant aux porteurs d’être avertis des sons vocaux et d’avertissements Les bouchons d’oreille détectables sont bleus et contiennent des composants métalliques pour une détection facile dans les applications liées aux aliments Haute densité, la mousse PU à expansion lente offre un confort et un ajustement de première qualité