Motion
30A287
KIT DE FINITION ULTI-MATE, 120V
N° D’ARTICLE MI11458837
N° MFR30A287
Prix1,200.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KIT DE FINITION ULTI-MATE, 120V
N° D’ARTICLE MI11458837
N° MFR30A287
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
Prix1,200.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la meule
    6 po
  • Poids de l’outil
    22 lb
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Moulin à souder à filet à vitesse variable ULTI-MATE
  • Piles incluses
    Non
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8467.29.0019
  • Comprend
    1 x 07U615, 1 x 07U621, 1 x 07U625, 1 x 07X662, 1 x 15I451, 1 x 15I453, 1 x 30A287
  • Commutateur verrouillé ou non verrouillé
    Interrupteur de verrouillage
  • Numéro CUP du fabricant
    662980281468
  • Vitesse maximale
    8750 tr/min
  • Nombre de pièces
    7
  • Puissance nominale
    1550 W
  • Source d’alimentation
    Secteurs électriques
  • Outils inclus
    BROYEUR DE SOUDURE
  • CUP_NON
    662980281468
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE FINITION 30A287 ULTI-MATE
  • L'Ulti-Mate s'avère une nouvelle meuleuse à souder à filets à vitesse variable et un nouvel outil de finition conçu pour travailler dans les coins étroits que les autres outils ont de la difficulté à atteindre. En combinant cet outil et notre gamme d’abrasifs de qualité, vous pouvez passer d’une soudure grossière à un fini miroir en quelques minutes seulement.