Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 51 x 44.5 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes8 po
- Hauteur44.5 po
- Longueur51 po
- Hauteur extérieure44.5 po
- Longueur extérieure51 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale44.5 po
- Longueur totale51 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids141 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChariot utilitaire robuste à poignée inclinée
- Matériau de la roue de roulettesPhénolique
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsChariot utilitaire robuste à poignée inclinée
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- 3600 lb Capacité
- Poignée inclinée surélevée
- Étagères de calibre 12
- Lèvres de retenue de 1-1/2 po
- Roues phénoliques de 8 po
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Hauteur de la tablette supérieure : 28 po
- Construction entièrement soudée