Motion
IBCS-5252

LITTLE GIANT
IBCS-5252

Support IBC entièrement soudé, fixe, 52 x 52 po
N° D’ARTICLE MI11655393
N° MFRIBCS-5252
Prix1,083.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
IBCS-5252

Support IBC entièrement soudé, fixe, 52 x 52 po
N° D’ARTICLE MI11655393
N° MFRIBCS-5252
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
Prix1,083.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    52 x 52 x 34 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    35.5 po
  • Longueur
    52 po
  • Poids
    163 lb
  • Largeur
    52 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    5000 lb
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT IBCS-5252 ENTIÈREMENT SOUDÉ IBC, 52\
  • Construction entièrement soudée
  • Convient à la plupart des contenants IBC standard
  • Plateau de coupe en acier de calibre 12
  • Hauteur du plateau : 34 po
  • Fabriqué aux États-Unis