Motion
S1L-3048-6PY

LITTLE GIANT
S1L-3048-6PY

Camions en vrac 3-Sided;30 po L x 53.5 po L x 58.5 po H
N° D’ARTICLE MI11656610
N° MFRS1L-3048-6PY
Prix1,573.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
S1L-3048-6PY

Camions en vrac 3-Sided;30 po L x 53.5 po L x 58.5 po H
N° D’ARTICLE MI11656610
N° MFRS1L-3048-6PY
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
Prix1,573.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    30 x 53.5 x 58.5 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    58.5 po
  • Longueur
    53.5 po
  • Hauteur extérieure
    58.5 po
  • Longueur extérieure
    53.5 po
  • Largeur extérieure
    30 po
  • Hauteur totale
    58.5 po
  • Longueur totale
    53.5 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    182 lb
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camions de vrac 3-Sided
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    1
  • Types de produits
    Camions de vrac 3-Sided
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
S1L-3048-6PY CAMIONS DE VRAC 3-SIDED, 30\
  • Plateau de coupe en acier de calibre 12
  • Le plateau a une lèvre de retenue de 1-1/2 po
  • Poignée de la barre poussoir
  • Jantes en polyuréthane de 6 po
  • 3600 lb Capacité
  • Hauteur intérieure : 48 po
  • AAH : 58-1/2 po