Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage externeM12x1.75
- Insérer la longueur0.4930 po
- Taille du filetage interneM8x1.25
Détails
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel303
- Type d'insert de verrouillage du filetageRéparation du filetage
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- L’acier inoxydable est un matériau résistant à la corrosion utilisé pour les applications d’équipement d’origine, la réparation et la révision.