Motion
00358879

Made in USA
00358879

Brosse à main pour plaque à cheveux 3 rangées x 7 colonnes, longueur de brosse de 1-1/2 po, OAL 7-1/4 po, longueur de garniture de 1/2 po, manche de brosse à dents en plastique
N° D’ARTICLE MI11669229
N° MFR00358879
Prix2.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00358879

Brosse à main pour plaque à cheveux 3 rangées x 7 colonnes, longueur de brosse de 1-1/2 po, OAL 7-1/4 po, longueur de garniture de 1/2 po, manche de brosse à dents en plastique
N° D’ARTICLE MI11669229
N° MFR00358879

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la brosse
    1-1/2 po
  • Largeur de la brosse
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    7-1/4 po
  • Longueur de la garniture
    1/2 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Cheveux
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Style de poignée
    Brosse à dents
  • Nombre de colonnes
    7
  • Nombre de lignes
    3
  • Code PSC
    5350
  • Type
    Grattez

Aperçu

Description du fabricant
00358879 00358879 PLATEAUX DE CHEVEUX DE CHEVAL AMÉRICAINS
  • Les brosses à égratignures sont faites de filaments/fils denses avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme. Ils sont utilisés dans les applications d’entretien général.