Motion
00361436

Made in USA
00361436

1 po Diam x 3/16 po Largeur de face, embout au carbure, 8 dents, Raccord de tige Coupe-clés à bordure en bois - Sans revêtement, Tige de 2-3/16 po OAL x 1/2 po, Dents droites, ANSI 608, Ancienne norme 13
N° D’ARTICLE MI11669251
N° MFR00361436
Prix273.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00361436

1 po Diam x 3/16 po Largeur de face, embout au carbure, 8 dents, Raccord de tige Coupe-clés à bordure en bois - Sans revêtement, Tige de 2-3/16 po OAL x 1/2 po, Dents droites, ANSI 608, Ancienne norme 13
N° D’ARTICLE MI11669251
N° MFR00361436

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix273.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    1 po
  • Largeur de coupe
    3/16 po
  • Longueur totale
    2-3/16 po
  • Surdimensionné pour le réaffûtage
    Non
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Numéro American Standard
    608 ANSI
  • Type de connexion
    Tige
  • Tolérance de largeur de coupe
    +0.0000/-0.0005 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Nombre de dents
    8
  • Ancien numéro standard
    13
  • Type de dent
    Droit
  • Ballerines Weldon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
00361436 00361436 608 1X3/16 ÉTATS-UNIS STRT TO
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
  • Les gouges à dents droites sont utilisées pour les opérations de coupe plus légères et plus minces
  • Ils ont plus de dents que les gouges décalées pour une finition plus fine sur la pièce
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.