Motion
00361972

Made in USA
00361972

Coupe-dents à fraisage latéral droit 4 po Diam x 5/8 po largeur de face, trou d’arbre 1 po, embout en carbure, sans revêtement, 4 dents
N° D’ARTICLE MI11669278
N° MFR00361972
Prix496.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00361972

Coupe-dents à fraisage latéral droit 4 po Diam x 5/8 po largeur de face, trou d’arbre 1 po, embout en carbure, sans revêtement, 4 dents
N° D’ARTICLE MI11669278
N° MFR00361972

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix496.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Diamètre du coupe-câble
    4 po
  • Largeur de coupe
    5/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Application du matériel
    Métaux non ferreux
  • Nombre de dents
    4

Aperçu

Description du fabricant
00361972 00361972 4X5/8X1 É.-U. C/TP NON-F
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • La pointe en carbure est brasée sur la tête en acier d’une tige
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
  • Les gouges à dents droites sont utilisées pour les applications générales et lorsqu’une coupe plus profonde n’est pas nécessaire
  • Ils ont plus de dents que les gouges décalées pour une finition plus fine sur la pièce
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux