Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe1/2 po
- Longueur totale2-3/4 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Revêtement de finitionNitrure de titane
- Matériau de la têteCarbure de tungstène
- Forme de têteArbre avec extrémité Radius
- Nombre de pièces5
- Code PSC5345
- Style de dentCoupe double
Aperçu
- Le carbure de tungstène (TC) est utilisé à des températures élevées en raison de sa résistance élevée à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, les alliages de nickel et l’acier inoxydable.