Motion
2417160
02417160 02417160 1 1/4 NO. 4 MT HSS É.-U.
N° D’ARTICLE MI11673546
N° MFR2417160
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02417160 02417160 1 1/4 NO. 4 MT HSS É.-U.
N° D’ARTICLE MI11673546
N° MFR2417160
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    11-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1.2500 po
  • Taille conique de la tige
    4MT
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Alésoir à goupille
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    10
  • Type de tige
    Cône Morse
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
02417160 02417160 1 1/4 NO. 4 MT HSS É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.