Motion
02582294

Made in USA
02582294

1/4-20 UNC, sans revêtement, Écrou à oreilles standard en fer - Grade 32510, portée à oreilles de 3 po, portée à oreilles de 3/4 po, Diam de base de 1 po
N° D’ARTICLE MI11673782
N° MFR02582294
Prix7.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02582294

1/4-20 UNC, sans revêtement, Écrou à oreilles standard en fer - Grade 32510, portée à oreilles de 3 po, portée à oreilles de 3/4 po, Diam de base de 1 po
N° D’ARTICLE MI11673782
N° MFR02582294

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Hauteur de l’aile
    0.7500 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Fer
  • Qualité du matériel
    32510
  • Série
    816
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Standard
  • Portée d’aile
    3.0000 po

Aperçu

Description du fabricant
02582294 02582294 816A 1/4-20 MALLÉABLE
  • Le fer est un matériau lourd extrêmement résistant et malléable
  • Il est utilisé à des fins esthétiques et dans les applications à chaleur élevée
  • Les écrous à oreilles standard ont deux ailes qui dépassent de la tête, ce qui permet de les saisir et de les tourner facilement à la main
  • Ils sont utilisés dans les applications où une installation et un retrait fréquents des pièces et des assemblages sont requis.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté