Motion
03025970

Made in USA
03025970

Diam de 1-15/32 po, 5/8 po de largeur, coupe-fil en T à pointe en carbure - Diam de cou 25/32 po, longueur de cou 1-1/2 po, diamètre de tige 1 po, longueur de tige 2-5/16 po, longueur de tige 4-7/16 po LTOT, boulon 3/4 po, fini TiN
N° D’ARTICLE MI11674089
N° MFR03025970
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03025970

Diam de 1-15/32 po, 5/8 po de largeur, coupe-fil en T à pointe en carbure - Diam de cou 25/32 po, longueur de cou 1-1/2 po, diamètre de tige 1 po, longueur de tige 2-5/16 po, longueur de tige 4-7/16 po LTOT, boulon 3/4 po, fini TiN
N° D’ARTICLE MI11674089
N° MFR03025970
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Diamètre du coupe-câble
    1-15/32 po
  • Largeur de coupe
    5/8 po
  • Diamètre du cou
    0.7813 po
  • Longueur du cou
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    4-7/16 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Longueur de la tige
    2-5/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de dents
    6
  • Type de robinetterie brute
    Aucun
  • Type de dent
    Décalé
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT C/T BOLT USA TIN 03025970 03025970 3/4
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.