Motion
06979561

Made in USA
06979561

Ressort de compression - 1.0313 po de diamètre extérieur, 0.1200 po de diamètre extérieur, charge de travail maximale de 93.6000 lb, 28.0600 lb/po de ressort
N° D’ARTICLE MI11679822
N° MFR06979561
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06979561

Ressort de compression - 1.0313 po de diamètre extérieur, 0.1200 po de diamètre extérieur, charge de travail maximale de 93.6000 lb, 28.0600 lb/po de ressort
N° D’ARTICLE MI11679822
N° MFR06979561
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge de travail maximale
    93.6000 lb
  • Diamètre extérieur
    1.0313 po
  • Hauteur pleine
    2.0400 po
  • Taille du fil
    0.1200 po

Détails

  • Taux de ressort
    28.0600 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
06979561 06979561 .120 1 1/32X5 3/8 COMP