Motion
41851247

Made in USA
41851247

Vis imperdable à empreinte cruciforme no 2-56 UNC 1/4 po de longueur sous la tête : acier inoxydable 18-8 , diam. de tête 0.168 po, hauteur de tête 0.058 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11689409
N° MFR41851247
Prix3.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
41851247

Vis imperdable à empreinte cruciforme no 2-56 UNC 1/4 po de longueur sous la tête : acier inoxydable 18-8 , diam. de tête 0.168 po, hauteur de tête 0.058 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11689409
N° MFR41851247

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.1680 po
  • Hauteur de la tête
    0.0580 po
  • Longueur
    1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    2-56

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
41851247 41851247 2-56X1/4 18-8 SS PHILL
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.