Spécifications
Dimensions
- Longueur1/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur du filetage
- Taille du filetageNo 6-32 dans
Détails
- Type de lecteurÀ fentes
- MatérielNylon
- Type de pointEmbout souple
- Norme de filetageUNC
- Matériau de la buseNylon
Aperçu
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
- Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
- Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
- Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
- Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
- Les pointes souples ont de grands points plats qui dépassent du corps de la vis de réglage
- L’embout est souvent fait de nylon, qui est rigide, mais doux
- Les pointes souples absorbent les vibrations et fournissent des corrections serrées sans marquer le matériau.