Motion
67987040

Made in USA
67987040

5/16" Groove, 31/32" Long, Stainless Steel Hair Pin Clip;0.052" Clip Diam, 3/8" Shaft Diam, Grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11698288
N° MFR67987040
Prix0.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67987040

5/16" Groove, 31/32" Long, Stainless Steel Hair Pin Clip;0.052" Clip Diam, 3/8" Shaft Diam, Grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11698288
N° MFR67987040

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du clip
    0.0520 po
  • Taille de la rainure
    5/16 po
  • Longueur
    31/32 po
  • Diamètre de l’arbre
    3/8 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8

Aperçu

Description du fabricant
67987040 67987040 3/8 SH 5/16 GROOVE HAI
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.