Motion
68027408

Made in USA
68027408

Rivet aveugle à entraînement en alliage d’aluminium à tête brasée; mandrin en acier inoxydable, poignée de 0.203 po à 7/32 po, diam. de tête de 0.312 po, diam. de trous de 0.128 po à 0.14 po, longueur sous la tête de 0.313 po, diam. de corps de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11698430
N° MFR68027408
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
68027408

Rivet aveugle à entraînement en alliage d’aluminium à tête brasée; mandrin en acier inoxydable, poignée de 0.203 po à 7/32 po, diam. de tête de 0.312 po, diam. de trous de 0.128 po à 0.14 po, longueur sous la tête de 0.313 po, diam. de corps de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11698430
N° MFR68027408
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de prise
    0.2030-7/32 po
  • Diamètre de la tête
    0.312 po
  • Hauteur de la tête
    0.062 po
  • Longueur sous la tête
    0.313 po
  • Diamètre maximal du trou
    0.14 po
  • Diamètre minimum du trou
    0.128 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Passivé (mandrin), ordinaire/non enduit (rivet)
  • Style de tête
    Plus brazier
  • Matériau du mandrin
    Acier inoxydable
  • Matériau du rivet
    Alliage d’aluminium
  • Type de rivet
    Entraînement

Aperçu

Description du fabricant
68027408 68027408 1/8 X 7/32 BRÉSIER HD
  • L’alliage d’aluminium est léger et résistant à la corrosion.; Les têtes de type brasier ont des têtes cylindriques larges avec des profils peu profonds. Les fixations Brazier sont installées à l'aveugle et couramment utilisées dans les avions.; Les rivets d'entraînement ont un petit mandrin qui est entraîné avec un marteau.; L'acier inoxydable est un alliage solide et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.