Motion
73131278

Made in USA
73131278

120 Volt, 15 Watt, Electric, Fluorescent Portable Hook Work Light 50' Cord, 1 Head
N° D’ARTICLE MI11701929
N° MFR73131278
Prix323.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73131278

120 Volt, 15 Watt, Electric, Fluorescent Portable Hook Work Light 50' Cord, 1 Head
N° D’ARTICLE MI11701929
N° MFR73131278

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix323.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    50.00 pi
  • Puissance
    15

Détails

  • Comprend
    Lampe
  • Type de lampe
    Fluorescent
  • Nombre de têtes
    1
  • Type portable
    Crochet
  • Type de puissance
    Électrique
  • Code PSC
    6210
  • Environnement recommandé
    Intérieur
  • Tension
    120 V
  • Calibre de fil Nombre de conducteurs
    18/4
  • Type de fil
    SJTOW-A

Aperçu

Description du fabricant
CORDON DE 73131278 73131278 15 WATT 50 PI
  • Électrique fait référence aux lampes de travail portatives alimentées par un cordon branché dans une prise électrique
  • Les lampes fluorescentes fonctionnent à des températures plus froides
  • et plus efficacement que les lampes à incandescence
  • Un arc électrique passe entre deux électrodes à chaque extrémité du tube en verre revêtu de phosphore
  • Lorsque l’arc se mélange aux gaz à l’intérieur, il émet une lumière fluorescente.