Motion
73290587

Made in USA
73290587

Épaisseur de lame 1-1/4" Diam x 0.008" , Diam 5/16" Arbor Hole, 120 dents, acier haute vitesse, scie à bijoux - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11702501
N° MFR73290587
Prix29.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73290587

Épaisseur de lame 1-1/4" Diam x 0.008" , Diam 5/16" Arbor Hole, 120 dents, acier haute vitesse, scie à bijoux - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11702501
N° MFR73290587

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    5/16 po
  • Diamètre de la lame
    1-1/4 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0080 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    120

Aperçu

Description du fabricant
73290587 73290587 1 1/4X.008X5/16 É.-U. HS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.