Motion
74886078

Made in USA
74886078

Matrices hexagonales à refiletage – Filetage 1-1/2 - 8 , UNS, droite, 2-9/16 po, acier au carbone, 1 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11703798
N° MFR74886078
Prix224.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74886078

Matrices hexagonales à refiletage – Filetage 1-1/2 - 8 , UNS, droite, 2-9/16 po, acier au carbone, 1 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11703798
N° MFR74886078

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix224.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2-9/16 po
  • Épaisseur
    1 po
  • Taille du filetage
    1-1/2 - 8

Détails

  • Matériau de la matrice
    Acier au carbone
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNS

Aperçu

Description du fabricant
74886078 74886078 1 1/2-8 DÉCORATION HEXAGONALE AUX É.-U.
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.