Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe2-1/4 po
- Largeur de coupe3/4 po
- Angle inclus60 °
- Longueur totale4-5/32 po
- Diamètre de la tige7/8 po
Détails
- Type de connexionTige
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Types de produitsCoupe-angle double
- Ballerines WeldonOui
Aperçu
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.