Motion
00041434
Rondelle fraisée standard, acier inoxydable, épaisseur de 0.128 po, diamètre intérieur de 0.24 po x diamètre extérieur de 0.675 po
N° D’ARTICLE MI11711057
N° MFR00041434
Prix0.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle fraisée standard, acier inoxydable, épaisseur de 0.128 po, diamètre intérieur de 0.24 po x diamètre extérieur de 0.675 po
N° D’ARTICLE MI11711057
N° MFR00041434

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2400 po
  • Diamètre intérieur maximal
    0.2890 po
  • Diamètre extérieur
    0.6750 po
  • Taille de la vis
    #12
  • Épaisseur
    0.1280 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Type
    Rondelle fraisée standard

Aperçu

Description du fabricant
00041434 00041434 12 RONDELLE DE FINITION 18-8
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • Les rondelles fraisées standard, aussi appelées rondelles alvéolées, ont un renfoncement qui empêche la fixation de fendre ou de dénuder le matériau de la pièce. Ils sont utilisés avec des vis à tête fraisée et à tête plate qui reposent à ras de la pièce.